| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1070498 Herst.-Nr.: 122286-556-XL EAN/GTIN: 7322302692275 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
122286-556-XL, Jacke, Größe XL Farbe: Marine/Warnschutz-Gelb 60% Viskose (flammhemmend), 20% Wolle, 10% Lyocell, 10% Polyamid, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1268 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kansas-Jacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacken, warnschutzjacke gelb blau, JACKE, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,09* | € 237,35* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 193,00* | € 238,49* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,75* | € 297,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|