Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 122286-556-XL Flamestat Jacke 4965 MFA Marine/Warnschutz-Gelb Flammschu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 122286-556-XL Flamestat Jacke 4965 MFA Marine/Warnschutz-Gelb Flammschu
Fristads 122286-556-XL Flamestat Jacke 4965 MFA Marine/Warnschutz-Gelb Flammschu
Artikel-Nr.:
     1955-2019328752
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     122286-556-XL
EAN/GTIN:
     7322302692275
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
SI Jacke
Schutzjacke
Sicherheitsjacke
Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenabschluss / 2 geräumige Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss - eine mit D-Ring innen und Stiftschlaufe, die andere mit Öffnung für Funkantenne oben / 2 Vordertaschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
122286-556-XL
Werksnummer:
122286-556-XL
Gewicht netto Kg:
1,190000
Gewicht brutto Kg:
1,190000
Ursprungsland:
LT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,87*
€ 175,91*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,15*
€ 175,93*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.