Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

729571/38, MADDOX blue Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 38 EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 14
Artikel-Nr.:
     260S-1060808
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729571-38
EAN/GTIN:
     4030839271445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

729571/38, MADDOX blue Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 38 EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Veloursleder/Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle MAXXIMO, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1110 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten esd-halbschuh, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,42*
€ 82,15*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,54*
€ 82,16*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 66,13*
€ 82,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,31*
€ 82,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,64*
€ 88,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,57*
€ 98,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,22*
€ 95,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,89*
€ 91,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,03*
€ 89,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,13*
€ 78,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-38
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-38
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-38
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204082-38
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-38
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-38
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.