| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1030508 Herst.-Nr.: 7278103-42 EAN/GTIN: 4030839315392 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7278103/42, MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1262 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 gr 42, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,70* | € 93,97* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,56* | € 94,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 75,49* | € 94,41* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,86* | € 101,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,61* | € 102,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|