| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1029602 Herst.-Nr.: 7275101-45 EAN/GTIN: 4030839314487 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7275101/45, ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1, Sicherheitshalbschuh, Größe 45 EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 920 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe elten 45, antistatik schuhe, antistatikschuhe gr. 45, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,52* | € 80,43* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,45* | € 80,43* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,49* | € 80,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 64,50* | € 81,16* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,14* | € 86,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|