| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040001942 Herst.-Nr.: 7275101-45 EAN/GTIN: 4030839314487 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH 7275101-45 Sicherheitshalbschuh ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1 Sicherheitshalbschuh, ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1, 7275101-45 ELTEN ERGO-ACTIVE Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 Stahlkappe EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7275101-45 | Werksnummer: | 7275101-45 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 45 | Material: | Mikrofaser/Meshmaterial | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe elten 45, antistatik schuhe, antistatikschuhe gr. 45 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,52* | € 80,43* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,45* | € 80,43* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,49* | € 80,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 64,50* | € 81,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,14* | € 86,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|