Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

126248-996-2XL, WINTERJACKE 3 IN 1, GRÖßE 2XL Material: 100 % Polyester Innenjac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1027371
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126248-996-2XL
EAN/GTIN:
     7322302733626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

126248-996-2XL, WINTERJACKE 3 IN 1, GRÖßE 2XL Material: 100 % Polyester Innenjacke: 65% Polyester, 35% Baumwolle Außenmaterial: 150 g/m² Innenjacke: 220 g/m² Grau/Schwarz, Fabrikat: Kansas
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1979 GRAMM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,31*
€ 160,03*
8 Tage
110
€ 5,99*
ab € 128,90*
€ 160,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,21*
€ 166,78*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 159,90*
€ 197,63*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 148,11*
€ 201,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126248-996-XS
ab € 127,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.