Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CB/2XL, Bundhose CoverStar, Größe 2XL PSA, Kategorie III Typ RB 6 (B) EN 13034,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1022285
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CB-2XL
EAN/GTIN:
     4029201135966
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Chemikalienschutzhose
Säureschutzbundhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CB/2XL, Bundhose CoverStar, Größe 2XL PSA, Kategorie III Typ RB 6 (B) EN 13034, begrenzt spritzdicht EN 14126:2003, Infektionsschutz gegen Blut und Viren EN 1149-5:2008, antistatisch Taillengummi Gummizug an Beinabschlüssen 100% CoverStar-Material, weiß, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,24*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,37*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.