Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

729711/38, LAKERS XXT Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 38 EN ISO 20345 S


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1015975
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729711-38
EAN/GTIN:
     4030839310595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

729711/38, LAKERS XXT Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 38 EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1048 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,26*
€ 80,19*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 63,93*
€ 80,22*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,42*
€ 85,20*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,13*
€ 85,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,91*
€ 90,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,22*
€ 95,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,98*
€ 92,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,41*
€ 88,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,93*
€ 76,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-38
ab € 5,98*
Zubehör
ELTEN
204084-38
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-38
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204082-38
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-38
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-38
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.