Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS252L112112, Riegler Lösbarer Doppelgewindenippel konisch dichtend R 1 1/2 a.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-943713
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136121
EAN/GTIN:
     4047322502498
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MS252L112112, 136121, Lösbarer Doppelgewindenippel konisch dichtend R 1 1/2 a., R 1 1/2 a. MS

Lösb. Doppelgew.nippel kon. dichtend, R 1 1/2 a., R 1 1/2 a., SW 70, SW1: 24, MS, Arbeitsdr. max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
459 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Gewinde 1:
R 1 1/2
Gewinde 2:
R 1 1/2
L1:
75,0 mm
SW:
70 mm
SW 1:
24 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MS252L112112
BAA059001:
136121
BAA271001:
4047322502498
BAA316001:
<p>Lösb. Doppelgewindenippel kon. dichtend R 1 1/2 a., R 1 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 39,27*
€ 50,23*
8 Tage
184
1
€ 4,30*
ab € 39,95*
€ 51,14*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,49*
€ 57,12*
3 Tage
181
1
€ 6,80*
ab € 45,11*
€ 57,49*
1
€ 4,90*
ab € 46,39*
€ 60,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252L112112
ab € 40,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.