| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-136565 Herst.-Nr.: MSN252L112112 EAN/GTIN: 4047322506601 |
| | |
|
| | |
| Lösb. Doppelgewindenippel kon. dicht., R 1 1/2 a., R 1 1/2 a., MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar. Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 25 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt) | Gewinde 1: | R 1 1/2 | Gewinde 2: | R 1 1/2 | L1: | 75,0 mm | SW: | 70 mm | SW 1: | 24 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler doppelnippel, doppelnippel, Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing vernickelt«, Verschraubungen, Sechskantmuttern, Standardverschraubungen, Lösbarer Doppelgewindenippel |
| | |
| |