Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel, R 1/8 a., R 1/8 a., SW 12, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943023
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     134992
EAN/GTIN:
     4047322492065
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MS252R1818,

Doppelgewindenippel, R 1/8 a., R 1/8 a., SW 12, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

, Abbildung(en) beispielhaft
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Gewinde 1:
R 1/8
Gewinde 2:
R 1/8
L1:
20,0 mm
L2:
8,0 mm
L3:
8,0 mm
SW:
12 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MS252R1818
BAA059001:
134992
BAA271001:
4047322492065
BAA316001:
<p>Doppelgewindenippel, R 1/8 a., R 1/8 a., SW 12, Messing</p>
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, doppelnippel messing, doppelnippel, Standardverschraubungen »Messing«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing«, Verschraubungen, Standardverschraubungen, Doppelgewindenippel, 111182, 134992, 252.300, 252300, 4047322398978, Doppelgewindenippel, R 1/8 a., R 1/8 a.,, MS252R1818
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
637
30
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,79*
4 Tage
637
1
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,80*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,53*
€ 0,87*
2 Tage
637
1
€ 6,80*
ab € 0,52*
€ 0,87*
2 Tage
637
1
€ 8,50*
ab € 0,61*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252R1818
€ 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.