Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel, R 1/8 a., R 1/8 a., SW 12, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Doppelgewindenippel, R 1/8 a., R 1/8 a., SW 12, Messing
Artikel-Nr.:
     214I-4047322492065
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS252R1818
EAN/GTIN:
     4047322492065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, R 1/8 a., R 1/8 a., SW 12, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
637
30
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,79*
Lager 214
637
1
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,80*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,53*
€ 0,87*
2 Tage
637
1
€ 6,80*
ab € 0,52*
€ 0,87*
2 Tage
637
1
€ 8,50*
ab € 0,61*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252R1818
€ 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.