Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-942564 Herst.-Nr.: 133764 EAN/GTIN: 4047322481564 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. TFD 280-14-S, 133764, Doppelgewindenippel 280, R 1/4 a., R 1/4 a., Temperguss schwarz Doppelgewindenippel 280, R 1/4 a., R 1/4 a., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1 Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 31 GRAMM | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Oberfläche: | schwarz | Gewinde: | R 1/4 | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | TFD 280-14-S | BAA059001: | 133764 | BAA271001: | 4047322481564 | BAA316001: | <p>Doppelgewindenippel 280, R 1/4 a., R 1/4 a., Temperguss s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings schwarz, temperguss doppelnippel, DOPPELGEWINDENIPPEL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,89* | € 1,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,90* | € 1,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,90* | € 1,46* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,98* | € 1,57* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,82* | € 1,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|