Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

381.02, Riegler 3-Wege-Mini-Kugelhahn, L-Bohrung, MS verchromt, G 1/4 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-937312
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103364
EAN/GTIN:
     4047322397278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

381.02, 103364, 3-Wege-Mini-Kugelhahn, L-Bohrung, MS verchromt, G 1/4 IG

3-Wege-Mini-Kugelhahn, L-Bohrung, Schalttafeleinbau, MS verchromt, Betriebstemp. -20°C bis 80°C,G 1/4 IG, DN 5, PN -0,99 - 20 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
76 GRAMM
Gehäuse:
Messing verchromt
Betriebsdruck min.:
-0,99 bar
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Drehgriff:
PA 66 glasfaserverstärkt
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, Öl
Gewinde:
G 1/4 IG
DN:
5
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
G:
19,0 mm
SW 1:
17 mm
H2:
17,5 mm
L:
37,0 mm
H1:
33,5 mm
SW 2:
17 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
381.02
BAA059001:
103364
BAA271001:
4047322397278
BAA316001:
<p>3-Wege-Mini-Kugelhahn, L-Bohrung, MS verchromt, G 1/4 IG,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 7,61*
€ 11,43*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 16,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,71*
€ 18,05*
€ 3,19*
ab € 16,16*
€ 22,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,77*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.