Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 923.3-160-K14-R-SR, Ganter Umleggriff-Scheibenhandrad silber-matt beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-570093
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     923.3-160-K14-R-SR
EAN/GTIN:
     4045525677692
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
Umleggriff-Handrad
umleggriff-handrad durchmesser 160m...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 923.3-160-K14-R-SR, Umleggriff-Scheibenhandrad silber-matt beschichtet, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
740 GRAMM
Handraddurchmesser d1:
160
Bohrungsdurchmesser d2:
14
Bohrungskennzeichnung:
K, mit Nabennut
Form:
R, mit drehbarem Umleggriff
Farbe:
SR
Werkstoff:
AD, Aluminium-Druckguss
d3:
23
d4:
36
b:
26
h:
4
l1:
20
l2 ~:
48
l3 ~:
75.5
r:
61
{Sp:s} Umleggriff:
24
empfohlene Vorlegescheibe:
184-22
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.740 kg
Weitere Suchbegriffe: umleggriff-handrad, handrad ganter, UMLEGGRIFF-SCHEIBENHANDRAD
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,57*
€ 39,53*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 31,41*
€ 40,31*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,29*
€ 43,93*
2 Tage
12
1
€ 9,90*
ab € 36,96*
€ 47,32*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 37,30*
€ 47,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 13,83*
Ähnlich
Otto Ganter
524.3-100-B10-D
ab € 22,99*
Ähnlich
Otto Ganter
521.3-80-B8-R
ab € 17,33*
Ähnlich
Otto Ganter
923.7-125-B12-R-SW
ab € 29,89*
Ähnlich
Otto Ganter
798.3-KT-16
ab € 8,27*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.