Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umleggriffe Kunststoff / Umlegmechanik Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-798.3-KT-16
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     798.3-KT-16
EAN/GTIN:
     4045525375307
Suchbegriffe:
Umleggriff
umleggriff
Charakteristisch für das Design der Umleggriffe GN 798.3 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt, insbesondere weil der Griff zum Umlegen aus der Arretierung gezogen werden muss. Umleggriffe GN 798.3 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Griffdurchmesser d1:
16
Gewinde:
M 5
d3:
16
l1 ≈:
58
l2:
15
l3:
5
l4 ≈:
52.5
l5:
9.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.035 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798.7-KT-22
ab € 16,19*
Ähnlich
Otto Ganter
598.3-KU-18
ab € 11,70*
Ähnlich
Otto Ganter
598.5-KU-23
ab € 19,80*
Ähnlich
Otto Ganter
798.5-KT-16
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.