Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-923-50-B6-A-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     923-50-B6-A-SW
EAN/GTIN:
     4045525887558
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad ganter
handrad
Scheibenhandräder GN 923 entsprechen den Ansprüchen eines modernen Designs. Der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
50
Bohrungsdurchmesser d2:
6
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
AD - Aluminium-Druckguss
d3:
20
d4:
13
b:
13
h:
7
l1:
16
l2 ≈:
26
l3 ≈:
20
r:
16
{Sp:s} Zylinderknopf GN 599.5:
13
empfohlene Vorlegescheibe:
184-12
d1:
50...63 - Scheibenhandrad
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.066 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798.2-KT-16-M5
ab € 3,29*
Ähnlich
Otto Ganter
599.5-13-M6-9
ab € 1,35*
Ähnlich
Otto Ganter
3670-80-B10
ab € 9,94*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,29*
Ähnlich
Otto Ganter
524-100-B10-A
ab € 9,48*
Ähnlich
Otto Ganter
521-80-B8-R
ab € 7,93*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,54*
Ähnlich
Otto Ganter
923.3-100-B10-R-SW
ab € 19,11*
Ähnlich
Otto Ganter
923.7-125-B12-R-SW
ab € 29,85*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.