Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umleggriff-Handräder, Griff arretiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-923.3-160-K14-R-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     923.3-160-K14-R-SR
EAN/GTIN:
     4045525677692
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
Umleggriff-Handrad
handrad ganter
Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
160
Bohrungskennzeichnung:
K, mit Nabennut
Bohrungsdurchmesser d2:
14
Form:
R, mit drehbarem Umleggriff
Farbe:
SR
RoHS:
Ja
Gewicht:
,74 kg
Weitere Suchbegriffe: umleggriff-handrad, Bedienelemente, Elesa Scheibenhandrad, handrad Ganter, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,86*
€ 39,80*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 31,49*
€ 40,57*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,78*
€ 42,72*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,27*
€ 43,08*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,99*
€ 46,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 12,59*
Ähnlich
Otto Ganter
524.3-100-B10-D
ab € 23,09*
Ähnlich
Otto Ganter
521.3-80-B8-R
ab € 17,70*
Ähnlich
Otto Ganter
923.7-125-B12-R-SW
ab € 30,15*
Ähnlich
Otto Ganter
798.3-KT-16
ab € 8,34*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.