Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-478334 Herst.-Nr.: 113650 EAN/GTIN: 4047322067447 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 259.04 B, 113650, Polyurethanschlauch (PUR) Schlauch 4mm aussen 2mm innen Farbe: blau Temperaturbereich -40°C bis +60°C Betriebsdruck bei 23°C bis 24 bar 1 Rolle à 25 Meter Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x1 mm, PN bei 23 °C max. 16bar, blau, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilitätund einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus. Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff. Die wichtigsten Anwendungen: - pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen - Maschinenbau - Motorenbau - Mess- und Regeltechnik - sehr gut geeignet für den Einsatzvon Steckverbindern, da außenkalibriert , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 233 GRAMM | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | max. Betriebsdruck bei 23 °C: | 16 bar | Schlauch-Ø innen: | 2 mm | Schlauch-Ø außen: | 4 mm | Farbe: | blau | Rollenlänge: | 25 m | Material: | Polyurethan (PUR) | Wandstärke: | 1 mm | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 259.04 B | BAA059001: | 113650 | BAA271001: | 4047322067447 | BAA316001: | <p>Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 4x1 mm, blau, Rolle à 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, riegler druckluftschlauch pur, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch, Druckluftschläuche, POLYURETHANSCHLAUCH, 1740001500, 4047322067447, 1454286, 1500339 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 0,22* | € 0,33* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 6,80* | ab € 0,23* | € 0,35* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 0,28* | € 0,42* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,41* | € 0,63* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,80* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|