| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448257 Herst.-Nr.: 2035263 EAN/GTIN: 5010266410159 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3430.0200 L, 2035263 (843759), 5-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff 1:1 200 ml Doppelkartusche Produkt 3430 Alte IDH Nr. 843759 Mittlere Viskosität - Hochtransparent - Hochfest Loctite® Hysol® 3430 A&B ist ein Fünf-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff, für Anwendungen, die eine optisch transparente Verklebung benötigen. Ideal zum Kleben von Glas, Dekorverkleidungen und Displays sowie allge, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 335 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber klar, 5-MINUTEN, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite Hysol 3430, 200ml, 200gr, 200g, EA 3430 A+B |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 58,94* | € 65,27* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,68* | € 73,11* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,97* | € 85,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 79,28* | € 97,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 78,95* | € 97,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|