Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite EA 3430 2K Epoxid-Harzklebstoff für universale Werkstoffe, Inhalt: 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite EA 3430 2K Epoxid-Harzklebstoff für universale Werkstoffe, Inhalt: 200 ml
Loctite EA 3430 2K Epoxid-Harzklebstoff für universale Werkstoffe, Inhalt: 200 ml
Loctite EA 3430 2K Epoxid-Harzklebstoff für universale Werkstoffe, Inhalt: 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1188
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2035263
EAN/GTIN:
     5010266410159
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Loctite EA 3430 Epoxid-Harzklebstoff für universelle Werkstoffe 2K
Loctite® EA 3430 2K Klebstoff

Der zweikomponentige Loctite® EA 3430 Klebstoff ist ein transparenter Universalklebstoff für universelle Klebungen auch auf Glas, Schaukästen etc.

  • 2K Universalklebstoff
  • für Verklebungen mit Glas, Metall, Kermaik
  • Farbe: hochtransparent
  • Komponenten: 2K
  • verläuft nicht
  • eignet sich auch für schwer verklebbare Werkstoffe

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
200
Produktart:
Strukturklebstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
transparent
Gebinde:
Kartusche
Handfestigkeit:
unter 1 Minute
Verbindungsart:
Punktverbindung | Flächenverbindung
Werkstoff:
Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Glas | Holz
zu verkleben mit:
Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Glas | Holz
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Umwelt
Viskosität:
niedrig
Festigkeit:
hoch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 59,05*
€ 65,35*
3 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 58,66*
€ 73,32*
1
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 85,72*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 78,89*
€ 97,52*
1
€ 4,95*
ab € 78,56*
€ 97,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.