Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-419424 Herst.-Nr.: 12050001 EAN/GTIN: 4024596004385 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12050001 Weicon, Contact VA 100 3 g Cyanacrylatklebstoff Temperatur -50°C bis +80°C, Fabrikat: Weicon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat-kleber weicon, cyanacrylat klebstoff, CONTACT, WEICON, 3ml, 3gr, 3g, 120500 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,66* | € 3,30* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,53* | € 3,39* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,82* | € 3,44* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,54* | € 3,75* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,55* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 0,84667* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|