Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON VA 100 Cyanacrylat-Klebstoff | Sekundenkleber für Metall, Kunststoff und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-12050001
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12050001
EAN/GTIN:
     4024596085223
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
WEICON Contact VA 100 ist ein Universaltyp für die Verklebung von Metallen, Kunststoffen und Gummi, sowohl mit- als auch untereinander. VA 100 eignet sich ideal für den „Do-it-yourself“ Bereich, kann aber auch in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA12050030
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Achtung H315 - Verursacht Hautreizungen. H319 - Verursacht
Lieferanten-Artikelnummer:
12050001
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
3g
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
256 mm
Breite VPE (mm):
200 mm
Höhe VPE (mm):
130 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,715 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat-kleber weicon, cyanacrylat klebstoff, Modellbau, Alleskleber, Auto, Basteln, Contact, Cyanacrylat, Do-it-yourself, Farblos, Glas, Gummi, Heimwerk, Holz, Keramik, Kunststoff, Leder, Metall, Möbel, PVC, Pen-System, Reparatur, Schuh, VA100, extra starken Halt, flüssiger Klebstoff, mittelviskos, universell einsetzbar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 3,33*
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,42*
Lager 1498
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,82*
€ 3,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 0,94* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 173,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.