Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Contact VA 100 Cyanacrylat-Klebstoff 3g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-12050001
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12050001
EAN/GTIN:
     4024596004385
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
WEICON Contact VA 100 ist ein Universaltyp für die Verklebung von Metallen, Kunststoffen und Gummi, sowohl mit- als auch untereinander. VA 100 eignet sich ideal für den „Do-it-yourself“ Bereich, kann aber auch in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Cyanacrylat-Klebstoff
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H319 H315 H335
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
0,003 kg
Tiefsttemperatur:
-50 °C
Höchsttemperatur:
80 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat-kleber weicon, cyanacrylat klebstoff, Modellbau, Alleskleber, Auto, Basteln, Contact, Cyanacrylat, Do-it-yourself, extra starken Halt, Farblos, flüssiger Klebstoff, Glas, Gummi, Heimwerk, Holz, Keramik, Kunststoff, Leder, Metall, mittelviskos, Möbel, Pen-System, PVC, Reparatur, Schuh, universell einsetzbar, VA100
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 3,33*
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,42*
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,82*
€ 3,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 0,88667* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 166,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.