| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-257927 Herst.-Nr.: 009128150100100 EAN/GTIN: 4043952181065 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009128150100100, Zylinderschr. m. I.6kt D 912 8.8 GAL ZN M 10 X 100, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7130 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m10x100, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, ZYLINDERSCHR., DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,397* | € 0,484* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3831* | € 0,4894* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,4937* | € 0,4937* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4329* | € 0,5075* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4967* | € 0,6467* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|