| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-257195 Herst.-Nr.: 009128000420560 EAN/GTIN: 4043952172698 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009128000420560, Zylinderschrauben D 912 8.8 M 42 X 560 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 650000 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m42, ZYLINDERSCHRAUBEN, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,8811* | € 46,9301* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,9136* | € 61,537* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,4112* | € 67,7706* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 57,03* | € 72,00* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,6604* | € 77,9004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|