| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000165251 Herst.-Nr.: 9128000420560 EAN/GTIN: 4043952172698 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6500 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 42 x 560 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 560 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,7711* | € 47,2601* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 46,0536* | € 61,967* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,0712* | € 68,2506* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 57,21* | € 72,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 76,3651* | € 76,3651* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|