Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M42x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M42x
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M42x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1307323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9128000420560
EAN/GTIN:
     4043952172698
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 560 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.800
Weitere Informationen:
Länge:
560 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
42 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m42, Schrauben, Innensechskantschrauben, Reyher, 8000165251
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,7711*
€ 47,2601*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 46,0536*
€ 61,967*
5 Tage
21
€ 5,99*
ab € 53,0712*
€ 68,2506*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 57,21*
€ 72,51*
7 Tage
13
€ 5,59*
ab € 76,3651*
€ 76,3651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,2601*
€ 56,23952
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,2623*
€ 53,86214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,7956*
€ 49,73676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,1878*
€ 46,63348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,1411*
€ 44,19791
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,7711*
€ 38,99761
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.