Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 42 x 560 DIN 912 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 42 x 560 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 42 x 560 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349268
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009128000420560
EAN/GTIN:
     4043952172698
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M42x 560 8.8 1 Stück DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 560 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009128000420560
Werksnummer:
8000165251
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
6,500000
Gewicht brutto Kg:
6,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 560
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,7711*
€ 47,2601*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 46,0536*
€ 61,967*
Lager 1955
21
€ 5,99*
ab € 53,0712*
€ 68,2506*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 57,21*
€ 72,51*
7 Tage
13
€ 5,59*
ab € 76,3651*
€ 76,3651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,2506*
€ 81,21821
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,9459*
€ 78,47562
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,2312*
€ 74,05513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,7812*
€ 72,32963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,4712*
€ 70,77073
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,0712*
€ 63,15473
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.