| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105445 Herst.-Nr.: 2057235 EAN/GTIN: 5010266366036 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9466.0050 L, 2003496 + 2004836 (2057235) (451199), Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff (2:1) 50 ml Doppelkartusche Produkt 9466 Alte IDH Nr. 451199 LOCTITE EA 9466 ist ein gelblicher 2K-Epoxid-Strukturklebstoff, der bei Raumtemperatur aushärtet und schlagzähe Verbindungen mit hoher Schäl- und Scherfestigkeit erzielt. Er wird für Anwendungen eingesetzt, die lange Verarbeitungszeit und hohe Festigkeit erfordern. Er ist gegen eine Vielzahl vonchemischen Stoffen und Lösungsmitteln beständig und zeichnet sich auch als hervorragender elektrischer Isolator aus., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 80 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Strukturklebstoff, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff, HOCHFESTER, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 9466, 50ml, 50gr, 50g, EA 9466 A + B |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,56* | € 24,46* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,68* | € 24,58* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 20,93* | € 27,50* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 21,05* | € 28,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,5909* | € 29,7009* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|