| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000339288 Herst.-Nr.: 396913 EAN/GTIN: 5010266359625 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE EA 3463 ist eine einfach zu verarbeitende, stahlgefüllte 2K-Epoxid-Knetmasse für vielseitige Reparaturen. Nach der Aushärtung erzielt die Knetmasse hohe Druckfestigkeit und gute Haftung auf den meisten Werkstoffen. Das Produkt dichtet Leckstellen in Leitungen und Tanks, füllt zu große Gewindebohrungen, glättet Schweißnähte und repariert kleine Oberflächenschäden in Gussteilen und Löcher in Tanks.Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -30 °C bis +121 °C. • Stahlgefüllter, knetbarer Stick• Für Notfall-Reparaturen an Tanks, Rohren und Gussteilen• Einsatztemperaturbereich -30 °C bis +120 °C. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 396913 | Werksnummer: | 396913 | Profil: | 12x12x50G Tube | Gewicht netto Kg: | 0,067000 | Länge brutto mm: | 165,00 | Breite brutto mm: | 98,00 | Höhe brutto mm: | 30,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,067000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Knetmetall, Metallknete, Metallknetmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Repair-Stick, Reparatur Stick, Stahlknetmasse, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber 50ml |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,91* | € 14,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,13* | € 14,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,19* | € 14,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,29* | € 14,55* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,70* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 171,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|