Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060371, Plattformwaage Flip/Flop EOC 60K-2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-952350
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOC 60K-2L
EAN/GTIN:
     4045761192300
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060371, Plattformwaage EOC Die Allround-Plattformwaage ist vielseitig positionierbar, z. B. frei stehend oder an die Wand geschraubt (optional). Die einfache Handhabung der Zählfunktion beim Wiegen ermöglicht ein schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile. , Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb(optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehrerenStandorten , Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP 65 , Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert , Tischfußinkl. Wandhalterung: für das Auswertegerät serienmäßig , Flip/Flop-Auswertegerät: vielseitig positionierbar , Drehbare Fußschrauben: ja , Libelle: ja , Stativ: optional, Höhe 330 mm , Wandhalterung: serienmäßig , Kabellänge Anzeigegerät: 3 m, Fabrikat: Kern
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
1020 g
Wägebereich:
3060 kg
Wägeplatte Edelstahl BxTxH:
500x400x120 mm
Herstellerartikelnummer:
EOC 60K-2L
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Markenname:
KERN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,28*
€ 325,74*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 286,65*
€ 325,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,38*
€ 325,95*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,04*
€ 329,66*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 264,35*
€ 332,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,66*
€ 392,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,50*
€ 386,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,76*
€ 359,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,25*
€ 352,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266581
ab € 44,31*
Zubehör
Kern
EOC-A01S05
ab € 31,75*
Zubehör
Kern
EOC-A03
ab € 22,32*
Zubehör
k.A.
266679
ab € 121,58*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,51*
Zubehör
Kern
EOC-A05
ab € 39,91*
Zubehör
Kern
EOC-A04
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.