Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060926, Sperrpfosten Alu zum Festeinbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-951978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AS 62/1
EAN/GTIN:
     4050576010916
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060926, Absperrpfosten mit Kettenkopf Dieser runde Sperrposten mit rotem Kettenkopf hat 4 Befestigungsmöglichkeiten für Ketten. , Material: Aluminium, weiß beschichtet, mit 3 reflektierenden Ringen , Rundpfosten: Ø ca. 60 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Einbetonieren
Höhe über Flur:
900 mm
Gesamthöhe:
1190 mm
Rohr-Ø:
60 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 36,04*
€ 48,26*
42 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 35,69*
€ 48,31*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 37,05*
€ 49,27*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,43*
€ 57,12*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,46*
€ 58,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,05*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,88*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,78*
Zubehör
k.A.
ab € 2,14*
Zubehör
k.A.
ab € 2,14*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,14*
Zubehör
k.A.
ab € 2,44*
Zubehör
k.A.
ab € 3,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,98*
Zubehör
k.A.
ab € 1,97*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,57*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.