Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041985, Schreibtisch C Flex Ahorn1800x800x680-820 Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-785298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-617146-AH/SI
EAN/GTIN:
     4038933478999
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041985, Schreibtisch Flex, C-Fuß, HxBxT: 680–820x1800x800 mm Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft. , Feinspanplatte: dreischichtig 25 mm stark mit 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse , Höhenverstellbar: von 680–820 mm , Gestell C-Fuß: zweisäulig, silber, verkettbar, mit Seitenblenden , Kabelkanal: in Traverse integriert , Lieferung: als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50000 GRAMM
Dekor:
Ahorn
Maße HxBxT:
680820x1800x800 mm
Höhenverstellung:
680820 mm
Herstellerartikelnummer:
S-617146-AH/SI
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,14*
€ 304,00*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,29*
€ 305,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,64*
€ 306,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,01*
€ 307,54*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 238,19*
€ 307,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,00*
€ 361,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,79*
€ 331,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,91*
€ 327,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-381200-AH
ab € 166,64*
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,99*
Zubehör
Maul
8258495
ab € 356,14*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 354,68*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 263,09*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 262,99*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 264,03*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 262,92*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 263,30*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 261,92*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 261,85*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 116,37*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 117,23*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
ab € 116,45*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-AH/SI
ab € 271,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.