Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039621, F. Werkbank Modell 8157 B 1000xT 700xH 880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783205
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8157A6-107B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376991720
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039621, Fahrbare Werkbank, 3 Schubladen, Stahlblech-Ablageboden Diese Werkbänke sind fahrbar. , Ausführung: 3 Schubladen 3x180 mm, Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Schubladen, Größe L: Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % , Fahrbar: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Rollen-Ø 125 mm. Flächenlast max. 450 kg , Ergo-Script®-Griffleiste: inkl. Beschriftungsstreifen , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/GehäuseRAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1000x700x880 mm
Herstellerartikelnummer:
05 8157A6-107B4S.11
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,72*
€ 939,62*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,38*
€ 940,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,00*
€ 940,55*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,82*
€ 959,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,55*
€ 983,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,48*
€ 1.141,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,83*
€ 1.141,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,80*
€ 1.104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,41*
€ 1.069,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,82*
€ 1.012,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 111,47*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,95*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,50*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,40*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,15*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,46*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,95*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,94*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,22*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,46*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,87*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,15*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,42*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,44*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.