Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1000xT700xH880mm Buche massiv grau blau 3 Schubl.fahrbar RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455374
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8157A6-107B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376991720
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · 3 Schubladen mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · ZentralverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
3
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,72*
€ 939,62*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,38*
€ 940,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,00*
€ 940,55*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,82*
€ 959,48*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,55*
€ 983,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,62*
€ 1.118,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,41*
€ 1.116,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 938,40*
€ 1.116,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 938,39*
€ 1.116,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,00*
€ 1.072,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 900,99*
€ 1.072,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 900,97*
€ 1.072,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 900,96*
€ 1.072,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 900,95*
€ 1.072,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,50*
€ 1.047,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,72*
€ 989,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 111,47*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,95*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,50*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,40*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,15*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,46*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,95*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,94*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,22*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,46*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,87*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,15*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,42*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,44*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.