Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2403W, Fetra Tischwagen 2403W - Stahlblech-Wanne Ladefläche 1.200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737303
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2403W
EAN/GTIN:
     4017976224039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2403W, Tischwagen 2403W - Stahlblech-Wanne Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
66000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Etagenhöhen (mm):
270, 900
Gesamtlänge (mm):
1397
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
900
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
66
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen, schiebebügel etagenwagen, TISCHWAGEN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,87*
€ 419,58*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 358,05*
€ 421,60*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,59*
€ 449,09*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 395,31*
€ 449,52*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 399,67*
€ 451,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,58*
€ 499,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,81*
€ 494,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,89*
€ 474,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,01*
€ 464,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,87*
€ 440,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,97*
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,78*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,61*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,72*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,88*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,38*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.