Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 1200 x 800 mm, öldicht, Rand 10 mm, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 1200 x 800 mm, öldicht, Rand 10 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 1200 x 800 mm, öldicht, Rand 10 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 1200 x 800 mm, öldicht, Rand 10 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 1200 x 800 mm, öldicht, Rand 10 mm, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2403W
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2403W
EAN/GTIN:
     4017976224039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Etagenhöhen (mm):
270, 900
Gesamtlänge (mm):
1397
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
900
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen, schiebebügel etagenwagen, Etagenwagen, Stahltischwagen, Stahlwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,58*
€ 499,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,87*
€ 491,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 400,73*
€ 476,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,34*
€ 463,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,78*
€ 453,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,05*
€ 426,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,97*
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,78*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,61*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,72*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,88*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,31*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,38*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.