Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8323, Fetra Etagenwagen 8323, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736982
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8323
EAN/GTIN:
     4017976083230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8323, Etagenwagen 8323, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
101000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
120
Nutzflächenlänge (mm):
1165
Nutzflächenbreite (mm):
755
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
101
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ETAGENWAGEN
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,42*
€ 667,35*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,62*
€ 670,49*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 599,75*
€ 676,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,02*
€ 682,16*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,97*
€ 685,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,35*
€ 794,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,15*
€ 779,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,08*
€ 758,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,41*
€ 743,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,42*
€ 724,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,64*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,60*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,48*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,79*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,69*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,09*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,51*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,77*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.