Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Klappmechanismus beidseitig für 800 mm - Zubehör -


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
fetra® Klappmechanismus beidseitig für 800 mm - Zubehör -
fetra® Klappmechanismus beidseitig für 800 mm - Zubehör -
fetra® Klappmechanismus beidseitig für 800 mm - Zubehör -
fetra® Klappmechanismus beidseitig für 800 mm - Zubehör -
Artikel-Nr.:
     260B-1651501
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1275/3
EAN/GTIN:
     4017976176604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappgelenk
Klappmechanismus
Klappscharnier
klappbar
Klappgelenk als Zubehör für MultiVario - Doppel-Stirnwandwagen. Selbsttätige Arretierung, lösen per Fußtritt. Kompatibel mit Artikel: 2523, 1523. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtbreite (mm):
813
Gesamttiefe (mm):
54
Gesamthöhe (mm):
161
Farbe:
verzinkt
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 135,56*
€ 168,29*
15 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,19*
€ 169,09*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 52,95*
ab € 143,60*
€ 177,33*
12 Tage
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,60*
€ 187,03*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 154,52*
€ 199,60*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 168,29*
€ 200,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 164,30*
€ 195,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 157,49*
€ 187,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 150,65*
€ 179,27
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 135,56*
€ 161,32
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.