Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3113, Fetra Ganzstahlwagen 3113, Ladefläche 740 x 480 mm Ladefläche 790 x 480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736671
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3113
EAN/GTIN:
     4017976031132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Ganzstahlwagen
Plattformwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3113, Ganzstahlwagen 3113, Ladefläche 740 x 480 mm Ladefläche 790 x 480 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22700 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
120
Nutzflächenlänge (mm):
740
Nutzflächenbreite (mm):
480
Etagenhöhen (mm):
140, 390, 655
Gesamtlänge (mm):
760
Gesamtbreite (mm):
495
Gesamthöhe (mm):
860
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
100 x 30
Ursprungsland:
CN
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
26
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,72*
€ 187,01*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 152,93*
€ 187,82*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 161,52*
€ 190,75*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 161,36*
€ 191,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,91*
€ 194,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.