Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Ganzstahlwagen, 3 Ladeflächen 740 x 480 mm, Stahlblech, 120 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Ganzstahlwagen, 3 Ladeflächen 740 x 480 mm, Stahlblech, 120 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe
fetra® Ganzstahlwagen, 3 Ladeflächen 740 x 480 mm, Stahlblech, 120 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe
fetra® Ganzstahlwagen, 3 Ladeflächen 740 x 480 mm, Stahlblech, 120 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe
Artikel-Nr.:
     C7573-3113
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3113
EAN/GTIN:
     4017976031132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Ganzstahlwagen
Plattformwagen
Tischwagen mit 3 Plattformen aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel feststehend, glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 60 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
120
Ladeflächenlänge (mm):
740
Ladeflächenbreite (mm):
480
Etagenhöhen (mm):
140, 390, 655
Gesamtlänge (mm):
760
Gesamtbreite (mm):
495
Gesamthöhe (mm):
860
Tragkraft Etage (kg):
60
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
100 x 30
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.