Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlwagen 3113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-3113
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3113
EAN/GTIN:
     4017976031132
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Ganzstahlwagen
Plattformwagen
Tischwagen mit 3 Plattformen aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel feststehend, glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 60 kg.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
120
Ursprungsland:
CN
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
26
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Nutzflächenlänge (mm):
740
Nutzflächenbreite (mm):
480
Gesamtlänge (mm):
760
Gesamtbreite (mm):
495
Gesamthöhe (mm):
860
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
100 x 30
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, plattformwagen, fetra plattformwagen, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,72*
€ 187,01*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 152,93*
€ 187,82*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 161,52*
€ 190,75*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 161,36*
€ 191,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,91*
€ 194,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.