Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8103, Fetra Etagenwagen 8103, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736512
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8103
EAN/GTIN:
     4017976181035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8103, Etagenwagen 8103, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
71000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
1152
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
71
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, ETAGENWAGEN
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,49*
€ 408,72*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 348,66*
€ 410,67*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,77*
€ 420,40*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,06*
€ 420,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 386,94*
€ 436,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,72*
€ 486,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,32*
€ 477,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,51*
€ 452,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,49*
€ 428,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,74*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,58*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,17*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,39*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,74*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,15*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,61*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.