Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900025061, Toilettenpapier Großrolle360m hweiß 6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-666321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120272
EAN/GTIN:
     7322540472127
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900025061, Toilettenpapier, Großrolle, 2-lagig Dieses Toilettenpapier eignet sich für stark frequentierte Räume. , Jumborolle = ca. 13 Kleinrollen , Keine Zweckentfremdung , Hohe Kapazität, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7120 GRAMM
Ausführung:
Tork, Gewebepapier, 360 m
Ø Innen:
60 mm
Ø Außen:
265 mm
Rollen/VE:
6
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
162
6
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 6,41667*
€ 8,27*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,26167*
€ 10,25334*
6
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 10,655*
€ 12,315*
2 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,265*
€ 13,95834*
Lager 260
22
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,01*
€ 49,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,96*
€ 59,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,81*
€ 59,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,65*
€ 56,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,73*
€ 55,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,82*
€ 53,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
554000
ab € 31,36*
Zubehör
Tork
554008
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.