Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900021754, KASTENWERKB.1500 MM TYP 300460/MOD.131 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-665473
Herst.-Nr.:
     9990010065
EAN/GTIN:
     4014641003197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900021754, Kastenwerkbank Serie V (Modelle 7 bis 12), Breite 1500 mm Die Gesamttraglast der Werkbänke der Serie V beträgt 1500 kg. , Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt , Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich , Füße: 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm , Schubladen: 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre , Türen: Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung , Niveauausgleich: 1 , Komplett montiert , Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierungohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste) Farbauswahl bei der Bestellung angeben. Ausführung: , Links: 2 x Schublade 90 mm, 2 x Schublade 180 mm , Rechts: 1 x Türe 540 mm, Fabrikat: Anke
Weitere Informationen:
Modell:
8
Plattenmaße BxTxH:
1500x700x40 mm
Arbeitsplatten Breite:
1500 mm
Arbeitsplatten Stärke:
40 ooder 50 mm
Schubladen Innenbreite:
500 mm
Schubladen Innentiefe:
540 mm
Schubladen mit Vollauszug:
100 %
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Türen Öffnungsweite:
180 °
Türen Fronthöhen:
540 mm
Arbeitshöhe:
840 oder 850 mm
Gesamttraglast:
1500 kg
Herstellerartikelnummer:
300460
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,34*
€ 883,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,29*
€ 883,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,38*
€ 883,92*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,02*
€ 907,26*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,76*
€ 999,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,99*
€ 1.189,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,29*
€ 1.189,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,77*
€ 1.154,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,87*
€ 1.119,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,76*
€ 1.070,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 177,90*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 223,21*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 324,92*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 329,91*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 69,17*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,37*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 243,30*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 186,47*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,48*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 101,27*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,41*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 110,67*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 111,52*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.700
ab € 13,21*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 33,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.