Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte für Werkbank, Universalbelagplatte, Breite 1500 mm, Stärke 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatte für Werkbank
Arbeitsplatte für Werkbank
Arbeitsplatte für Werkbank
Arbeitsplatte für Werkbank
Artikel-Nr.:
     103-706397
Herst.-Nr.:
     999.121.0064
EAN/GTIN:
     4014641067762
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
anke arbeitsplatte werkbank
Arbeitsplatte für Werkbank, Universalbelagplatte, Breite 1500 mm, Stärke 50 mm.

Als Ersatz für abgenutzte Platten. Für den Selbstbau von Werkbänken und Arbeitsplätzen. Zum Umrüsten Ihrer Arbeitsplätze für spezielle Arbeiten.

Für technische Arbeitsplätze. Vielseitig einsetzbar in Betrieb, Versand oder Labor. Antistatischer und abriebfester Belag. Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis ca. 250 °C. Langdauernd beständig gegen Öle und Fette.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Universalbelagplatte
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenstärke:
50 mm
Produkttyp:
Werkbankplatten
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, ANKE, 706397 49, Arbeitsplatte, Arbeitsplatte für Werkbank, Arbeitsplatten, Arbeitsplatten für Werkbänke, Universalbelag-Arbeitsplatte, Universalbelag-Arbeitsplatten, Werkbankplatten, Werkstattausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,27*
€ 409,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,38*
€ 410,09*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,34*
€ 410,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,61*
€ 453,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,09*
€ 488,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,53*
€ 484,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,55*
€ 473,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,96*
€ 460,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,38*
€ 411,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.