Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007273, Transportkasten VTK 600/175-4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-658225
Herst.-Nr.:
     4332163395560
EAN/GTIN:
     4031022050595
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007273, Schwerlast-Sichtlagerkasten, rot Diese Sichtlagerkästen werden zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Rollenbahnen eingesetzt. , Leicht zu befüllen bei schnellem Zugriff , Sicher stapelbar auch mit Zubehör , Wände und Boden geschlossen , Mit großer Sichtöffnung und verschließbarer Sichtscheibe (optional) , Lebensmittelecht , Bequemer Transport durch ergonomische Griffe , Etikettenhalterungen an allen Seiten , Material: Polypropylen , Farbe: rot/blau , Auflast: 500/600 kg , Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C , Medienbeständigkeit: Öle, Fette, Laugen, Säuren, Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2250 GRAMM
Material:
Polypropylen
Farbe:
rot
Maße außen LxBxH:
600x400x175 mm
Maße innen LxBxH:
560x360x155 mm
Traglast:
55 kg
Auflast:
600 kg
Temperaturbeständigkeit:
20 bis +60 °C
Medienbeständigkeit:
Öle, Fette, Säuren, Laugen
Herstellerartikelnummer:
37217 02 41
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, lagersichtboxen pp rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, 00007273, TRANSPORTKASTEN, 4031022050595, 1514959
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 17,19*
€ 23,92*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 19,63*
€ 27,10*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,63*
€ 28,56*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 29,22*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,30*
ab € 21,62*
€ 29,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 47,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,03*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,55*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 24,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 32,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395799
ab € 12,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 143,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 69,02*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 63,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27915 00 00
ab € 82,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 82,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.