Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900005466, Verladeschiene-Aluminium 2330x305 mm o. Schutzrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-658010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110.01.005
EAN/GTIN:
     4045012003577
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900005466, Aluminium-Verladeschiene, ohne Rand Die Verladehilfen sind trotz geringem Eigengewicht für hohe Traglasten und luftbereifte Fahrzeuge nutzbar. , Oberfläche: rutschsicher , Ohne Schutzrand , Abrutschsicherung: Sicherungsöse oder -lasche und zusätzlicher Sicherungsbolzen als Abrutschsicherung, im Lieferumfang enthalten , Steigung: lt. Berufsgenossenschaft 30 % max. , Auf Anfrage: weitere Längen, Traglasten lieferbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23000 GRAMM
Länge inklusive Auflager:
2330 mm
Tragkraft kg/Paar:
3220
Breite (A):
226 mm
Breite (B):
306 mm
Höhendifferenz (H):
510640 mm
Gewicht kg/Stück:
17
Herstellerartikelnummer:
11001005
Herstellername:
Altec GmbH
Markenname:
ALTEC
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 00005466, VERLADESCHIENE-ALUMINIUM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 260,85*
€ 301,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 262,60*
€ 301,93*
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 268,12*
€ 302,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 263,96*
€ 303,54*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 279,95*
€ 321,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,32*
€ 382,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,00*
€ 374,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,41*
€ 355,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,95*
€ 333,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,54*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,29*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,71*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,50*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,73*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,14*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 93,39*
Ähnlich
Altec
110.01.000
ab € 394,09*
Ähnlich
Altec
110.01.002
ab € 476,86*
Ähnlich
Altec
110.01.026
ab € 546,93*
Ähnlich
Altec
110.01.029
ab € 655,47*
Ähnlich
Altec
110.01.034
ab € 747,16*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 83,05*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 110,24*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 236,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.